OETIKER 159-serien justerbare klemmer, rustfritt stålbånd


Hvem ville ha visst at det kunne være så komplisert å holde kabler eller materialer av lignende størrelse sammen? Det er her slangeklemmer kommer i bruk. Hvis du leter etter slangeklemmer som er ideelle for sikring av slanger, tørketromler, rør, kabler, rør, drivstoffledninger etc., så justerbar Oetiker 159-serien...le slangeklemmer er det riktige valget for deg.Les meg

filtre
Båndmateriale: Rustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400 , Båndtykkelse: 0.031 " , Ørebredde: 8.5 mm
StilModellstørrelse RangeLås TypeBandbreddePack Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
15900002
25 mm til 50 mmUtvendig forrigling0.27 "100100465NOK
RFQ
A
15900005
25 mm til 50 mmInnvendig forrigling0.27 "100100465NOK
RFQ
A
15900004
40 mm til 110 mmUtvendig forrigling0.27 "100100637NOK
RFQ
A
15900007
40 mm til 110 mmInnvendig forrigling0.27 "1001001 290 NOK
RFQ

159-serien justerbare klemmer, rustfritt stålbånd

Hva er justerbare slangeklemmer?
Justerbare slangeklemmer er nyttige for å feste en slange til en fitting/nippel slik at væsken inne i slangen kan bevege seg fra ett område til et annet uten å søle eller lekke. Disse små, sirkulære klemmene er laget av aluminium eller lignende tynne metaller, og kan strammes med en liten skrue. De kan også brukes som valgfritt verktøy for kabelbånd eller gaffatape.
Oetiker 159-seriens justerbare klemmer er integrert med Connecting-teknologi, noe som gjør dem ideelle for myke materialer. Disse klemmene tillater en rekke inngrepsposisjoner og kan justeres til flere nominelle diametre. Disse øreklemmene er designet for enkel og rask installasjon. Den synlige deformasjonen av øret gir bevis på riktig lukking mens du kobler PEX-slanger til plastfittings i kaffe- og salgsautomater. Oetiker 159-seriens justerbare klemmer har gradfrie kanter for å redusere risikoen for skade på deler som klemmes. Disse klemmene danner en jevn forsegling ved å opprettholde formen når de er installert. De har en indre ring med radiell føring for å gi tetting rundt hele.

Bruker

Oetiker 159-seriens justerbare klemmer kan festes til en slangekobling som en nippel eller mothake, for å forsegle og stabilisere slangekonfigurasjonen. De hindrer væske i å lekke eller søle. Disse justerbare øreklemmene er egnet for å klemme slanger i landbruks-, bil-, oppvarmings- og kjøleapplikasjoner, og er ideelle for både innendørs og utendørs bruk.

Arbeidsmekanisme

Hvordan bruker du Oetiker 159-serien justerbare klemmer?

  • Mål den ytre diameteren til slangen montert på et tilbehør, for eksempel en nippel. Velg en klemme som har et gjennomsnittlig diameterområde litt under verdien av den målte ytre diameteren.
  • Plasser klemmen over klemstedet på slangen og lukk den godt med den mekaniske forriglingen.
  • For å forsegle klemmen perfekt, bruk en konstant kraftverktøykjeve eller tang for å krympe over klemmens ørebredde og redusere klemmediameteren.
  • Verktøy som side-, roterende eller bollesaks kan brukes til å fjerne klemmen uten å skade slangen eller andre tilkoblingsverktøy.

Egenskaper

  • Oetiker 159-seriens justerbare klemmer har en fleksibel design som tillater justering til flere nominelle diametre.
  • De kommer med en indre ring med radiell føring for å gi effektiv tetting rundt hele.
  • Disse enhetene tilbyr enkel og rask montering og har en synlig deformasjon som gir bevis på riktig lukking.
  • Oetiker 159 Series justerbare klemmer har gratfrie stripekanter som sikrer redusert risiko for skade på deler som klemmes.
  • Tilkoblingsteknologien gjør Oetiker 159-seriens klemmer ideelle for myke materialer.

Kompatible tilbehør

  • HMK 01 Manuell tang: Denne tangen brukes sammen med Oetiker 159 Series justerbare klemmer og har en rett klemkjeve for drift.
  • HO 3000 ME pneumatisk øreklemmetang: Disse pneumatiske tangsystemene tillater jevn installasjon av øreklemmer i Oetiker 159-serien. Disse tangene gir optimal lukkekraft for å krympe klemmeører og stramme klemmer rundt slanger. De er egnet for klemkraft på ca. 3000 N.
  • CP 01 batteridrevne klemtang: Disse trådløse klemtangene har en lett og ergonomisk design for fri bevegelse under montering av klemmen. De tilbyr ubegrenset drift hvor som helst.

Standarder og godkjenninger

Oetiker 159-seriens justerbare klemmer er produsert i samsvar med DIN EN ISO 9227 internasjonale standarder for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. For å sikre miljøhelse og overlegen ytelse til klemmene, er disse justerbare klemmene og relatert tilbehør sertifisert for å møte standarder som IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015.

Installasjon

  • En flik formet på innsiden av Oetiker 159-seriens justerbare klemmer plasseres i et spor på den ytre overflaten av båndet.
  • Tappen glir inn i det nevnte sporet under montering og lukking, og unngår skritt rundt den indre omkretsen av klemmen.
  • Merk: Oetiker 159-seriens klemmer leveres flate. Klemmen må formes før montering. Hvert trinnvis trinn i forriglingen reduserer diameteren før lukking med omtrent 1.6 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?