Dette Oetiker 18500060 StepLess one-øreklemmesettet inneholder 10 stk i rustfritt stål StepLess ett-øreklemmer (størrelser: 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 og 1-1/4 tommer) og et par standard kjefttang for å klemme slangeklemmer i en rekke diametre. Klemmene har en fordypning på øret for å øke klemkraften for et sikrere hold og en mekanisk låsing for å sikre at klemmene forblir lukket. Disse øreklemmene i rustfritt stål motstår avleiring og korrosjon i minst 1000 timers eksponering for saltspray. Med dette klemmesettet kan du feste en rekke slanger til fittings eller andre enheter innen hydraulikk, vanning, matforedling og bilproduksjon. Disse slangeklemmene i rustfritt stål forhindrer lekkasjer i slanger og rør og kan også brukes til å feste ledninger og slanger til beslag. De fordeler jevnt trykk over slangens omkrets for å binde den til koblingen.
Bruksområder:
Oetiker 18500060 StepLess ett-øre klemmesett brukes til montering, stropping, fastspenning og plassering av slanger eller ledninger. Det er ofte brukt i hydraulikk, vanning, matforedling og bilproduksjon.
Egenskaper:
- Dette enkeltøreslangeklemmesettet kommer med fordypninger eller fordypninger for et sikkert grep og en mekanisk låsing for maksimalt grep og sklisikker drift.
- Den har en StepLess-design for å eliminere trinn og overlappinger på klemmens indre omkrets for å sikre konsekvent 360-graders trykk og en lekkasjefri forsegling.
- Denne skrueklemmen er laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og har en skrue-type strammemekanisme som gjør at de kan passe inn i et bredere spekter av slangediametre sammenlignet med øreklemmer i samme størrelse.
- Den har en strammemekanisme som tillater selvstramming for å imøtekomme variasjoner i diameter på grunn av termiske sykluser.
- Dette enkeltøres slangeklemmesettet er utstyrt med gradfrie stripekanter som gir fullstendig beskyttelse av fastklemte deler mot arrdannelse eller mekanisk skade.
- Kjevetangen er utstyrt med store isolerte håndtak for brukerkomfort og beskyttelse mot elektriske støt og industrielle farer.
- Dette enkeltøreslangeklemmesettet inneholder én standard kjevetang og 10 stk. StepLess én øreklemme i størrelsene 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 og 1-1/4 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- HMK 01 Manuell tang: Denne manuelle tangen er ideell for bruk med Oetiker 18500060 StepLess klemmesett og har en rett klemkjeve for drift.
- Silikonslanger og EPDM-gummi: Oetiker 18500060 StepLess klemmesett er kompatibel med silikonslanger og EPDM-gummi for å gi utmerket tetting mot tap av luft, væsker eller gasser i lavtrykksapplikasjoner.
Standarder og godkjenninger:
Oetiker øreklemmer er konstruert i samsvar med DIN EN ISO 9227 internasjonale standarder for å sikre korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Oetiker slangeklemmer og tilbehør oppfyller IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015 standarder for å sikre miljøhelse og feilfri, overlegen ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Oetiker 18500060 StepLess klemmesett har øreklemmer som kan strammes rundt den vedlagte slangen ved hjelp av spesialiserte tang (inkludert i settet), som tvinger sidene inn på seg selv.
- Brukere må sørge for at klemmene kun krympes med ett enkelt verktøyslag. Hvis brukerne bruker mer kraft, kan de skade klemmen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke typer klemmer tilbyr Oetiker?
A. Oetiker tilbyr et bredt utvalg av klemmer inkludert skru, øre, fjær, ledning, ormutstyr og plastklemmer.
Q. Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?
A. Verktøy som en roterende / bolle nese / side cutter kan brukes for å fjerne Oetiker klemmer. Roterende kuttere anbefales imidlertid ikke, da de kan tukle eller skade slangen mens du kutter klemmen.
Sp. Kan Oetiker-klemmer gjenbrukes?
A. Ja, Oetiker slangeklemmer som snekkedrift, trinnløs skrue og V-klemmer er gjenbrukbare. De kan enkelt åpnes og installeres når som helst behovet oppstår, spesielt for vedlikehold og service i produksjons- og bilanlegg. Disse klemmene kan også installeres både radialt og aksialt. Brukere kan også velge Oetiker 2 øreklemmer for applikasjoner som krever permanent klemmeinstallasjon.
Q. Hvordan stramme en Oetiker-klemme?
A. For å stramme en klemme, klem klemmen med én hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylseholderen. Vri driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer rundt slangen tett og sikkert.
Q. Hvordan velge en Oetiker slangeklemme?
A. For å sjekke størrelseskravet, installer slangen på et rør eller en kobling (som utvider slangen), og kontroller deretter den ytre diameteren på slangen. Velg en slangeklemme som støtter slangediameteren i sitt klemmeområde.
Q. Hvilket vedlikehold kreves for å holde enhetsvarmeren i god stand?
A. Regelmessig vedlikehold inkluderer rengjøring av viftebladene, sjekk for løse elektriske koblinger og sikring av riktig luftstrøm.
Q. Hvordan måles klemtrykket?
A. Klemtrykkmåling er uttrykt i pund per kvadrattomme eller kilonewton per kvadratmeter. Den bestemmes ved å dele den påførte kraften med overflatearealet til gummiputen som kommer i kontakt med både strekningsmåleren og prøveoverflaten.