Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON DPFV007 Trommelpumperør Sugerør 48 L | AC8UYR 3DYL8

FINISH THOMPSON DPFV007 Drumpumpeslange sugeslange 48 l

På lager
Vare: AC8UYR Modell: DPFV007Kryssreferanse: 3DYL8
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
15 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
Adaptermaterialepolypropylen
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-7 / 16 "
For bruk på55 gal. Trommer og totes
PakningsmaterialeViton
Høyde48 "
meteredNei
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde50 "
pH-område1-14
Pumpe kroppsmaterialePVDF
Forsegl materialePTFE
SelvansugendeJa
Sugerørlengde48 "
Sugerørutløp OD størrelse2"
SugerørstypeKonstant
Fuktede materialerPVDF, PTFE, Viton, Alloy 625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3075
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)138.43
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3917290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk påHøydeTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris
FINISH THOMPSON DPFM002 Trommelpumperør Sugerør 40 L | AC8UYK 3DYL2 DPFM00230, 55 gal. Trommer40 "42 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS5 046 NOK
FINISH THOMPSON DPFM003 Trommelpumperør Sugerør 48 L | AC8UYL 3DYL3 DPFM00355 gal. Trommer og totes48 "50 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS5 500 NOK
FINISH THOMPSON DPFP006 Trommelpumperør Sugerør 40 L | AC8UYM 3DYL4 DPFP00630, 55 gal. Trommer40 "42 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, Alloy 6256 316 NOK
FINISH THOMPSON DPFP007 Trommelpumperør Sugerør 48 L | AC8UYN 3DYL5 DPFP00755 gal. Trommer og totes48 "50 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, Alloy 6256 678 NOK
FINISH THOMPSON DPFV012 Trommelpumperør Sugerør 40 L | AC8UYQ 3DYL7 DPFV01230, 55 gal. Trommer40 "42 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, Alloy 62513 509 NOK
FINISH THOMPSON DTTS008 Trommelpumperør Sugerør 40 L | AC8UYT 3DYN2 DTTS00830, 55 gal. Trommer40 "42 "6-10SSSS, PTFE10 366 NOK
FINISH THOMPSON DTTS009 Trommelpumperør Sugerør 48 L | AC8UYU 3DYN3 DTTS00955 gal. Trommer og totes48 "50 "6-10SSSS, PTFE11 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DPFV007 Drumpumpeslange sugeslange 48 l
15 171 NOK / enhet