DAYTON 3EAU2 Hele Hus Vifte 30 Tommer Direct Dr 120 V | AC8VHR

DAYTON 3EAU2 Whole House Fan 30 Tommer Direct Dr 120 V

På lager
Vare: AC8VHR Modell: 3EAU2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset fan
amps2.3/1.6
Bearing TypeErmet
CFM høy6000
CFM Lav4500
Dekning1000 Square-Ft.
Dybde34 "
Fan RPM795/610
Høyde9"
Housing MaterialGalvanisert stål
HP1/4
Hz60
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedTak
Antall kniver3
Fase1
StrømledningslengdeHardwired
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStål
KreverTaklukker
Speed2
typenDirekte stasjon
Spenning115
Watts270/190
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)100.58
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Taklukker (3C511, 4C225)

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsBearing TypeHPMotor TypeAntall kniverPropell Dia.typenPris
DAYTON 1LXN7 Vifte i hele huset 30 tommer 115 volt | AB2GLQ 1LXN7Pulverlakkert stål6.7/4.7Ball1/3Delt fase430 "Belte Drive10 913 NOK
DAYTON 1LXN8 Vifte i hele huset 36 tommer 115 volt | AB2GLR 1LXN8Pulverlakkert stål8.2/6.4Ball1/2Delt fase436 "Belte Drive11 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3EAU2 Whole House Fan 30 Tommer Direct Dr 120 V
8 174 NOK / enhet