DAYTON 1LXN7 Vifte i hele huset 30 tommer 115 volt | AB2GLQ

DAYTON 1LXN7 Helhusvifte 30 Tommer 115 Volt

På lager
Vare: AB2GLQ Modell: 1LXN7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset fan
amps6.7/4.7
Bearing TypeBall
CFM høy5900
CFM Lav3900
Dekning1200 Square-Ft.
Dybde34 "
Fan RPM455/305
Høyde15 "
HusfinishGrå
Housing MaterialPulverlakkert stål
HP1/3
Hz60
Motor TypeDelt fase
MonteringsstedTak
Antall kniver4
Fase1
StrømledningslengdeHardwired
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStål
KreverTaklukker
Speed2
typenBelte Drive
Spenning115
Watts550/367
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Taklukker (4C225 eller 3C511)

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsBearing TypeHPMotor TypeAntall kniverPropell Dia.typenPris
DAYTON 1LXN8 Vifte i hele huset 36 tommer 115 volt | AB2GLR 1LXN8Pulverlakkert stål8.2/6.4Ball1/2Delt fase436 "Belte Drive11 139 NOK
DAYTON 3EAU2 Hele Hus Vifte 30 Tommer Direct Dr 120 V | AC8VHR 3EAU2Galvanisert stål2.3/1.6Ermet1/4Permanent delt kondensator330 "Direkte stasjon8 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LXN7 Helhusvifte 30 Tommer 115 Volt
10 913 NOK / enhet