DAYTON 1LXN8 Vifte i hele huset 36 tommer 115 volt | AB2GLR

DAYTON 1LXN8 Helhusvifte 36 Tommer 115 Volt

På lager
Vare: AB2GLR Modell: 1LXN8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset fan
amps8.2/6.4
Bearing TypeBall
CFM høy10,600
CFM Lav7100
Dekning2500 Square-Ft.
Dybde40 "
Fan RPM415/275
Høyde15 "
HusfinishGrå
Housing MaterialPulverlakkert stål
HP1/2
Hz60
Motor TypeDelt fase
MonteringsstedTak
Antall kniver4
Fase1
StrømledningslengdeHardwired
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeStål
KreverTaklukker
Speed2
typenBelte Drive
Spenning115
Watts850/567
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)113.03
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Takluke (4HA12)

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsBearing TypeHPMotor TypeAntall kniverPropell Dia.typenPris
DAYTON 1LXN7 Vifte i hele huset 30 tommer 115 volt | AB2GLQ 1LXN7Pulverlakkert stål6.7/4.7Ball1/3Delt fase430 "Belte Drive10 913 NOK
DAYTON 3EAU2 Hele Hus Vifte 30 Tommer Direct Dr 120 V | AC8VHR 3EAU2Galvanisert stål2.3/1.6Ermet1/4Permanent delt kondensator330 "Direkte stasjon8 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LXN8 Helhusvifte 36 Tommer 115 Volt
11 139 NOK / enhet