Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9817-005 Albue 45 Cpvc 80 1/2 tommers glidekontakt | AE9XGN 6ND82

GEORG FISCHER 9817-005 Albue 45 Cpvc 80 1/2 tommers glidekontakt

På lager
Vare: AE9XGN Modell: 9817-005Kryssreferanse: 6ND82

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press848 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9817-025 Elbow 45 Cpvc 80 2-1/2 tommers glidesokkel | AB3UXJ 1VGJ8 9817-025Stikkontakt x Stikkontakt425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "614NOK
GF RØRSYSTEMER 9817-030 Elbow 45 Cpvc 80 3 Tommers glidekontakt | AB3UXL 1VGK1 9817-030Stikkontakt x Stikkontakt375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"779NOK
GF RØRSYSTEMER 9817-040 Elbow 45 Cpvc 80 4 Tommers glidekontakt | AB3UXN 1VGK3 9817-040Stikkontakt x Stikkontakt324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"1 051 NOK
GF RØRSYSTEMER 9819-030 Albue 45 Cpvc 80 3 Tommer 187 Psi At 73f | AB3UXQ 1VGK5 9819-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F210 Grader F3"1 393 NOK
GF RØRSYSTEMER 9817-015 Elbow 45 Cpvc 80 1-1/2 tommers glidesokkel | AC2ZXQ 2PLL3 9817-015Stikkontakt x Stikkontakt471 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "269NOK
GF RØRSYSTEMER 9819-010 Elbow 45 80 1 Inch Fnpt 315 Psi At 73f | AC2ZXR 2PLL4 9819-010FNPT x FNPT315 psi @ 73 grader F210 Grader F1"215NOK
GF RØRSYSTEMER 9819-012 Elbow 45 80 1-1/4 Inch 315 Psi At 73f | AC2ZXT 2PLL5 9819-012FNPT x FNPT315 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9817-005 Albue 45 Cpvc 80 1/2 tommers glidekontakt
60NOK / enhet