VESTIL Trekkule


Vestil slepekuler brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for å lette tauing og manøvrering av tung last. De er festet til materialhåndteringsutstyr, for eksempel gaffeltrucker eller slepetraktorer, slik at de kan transportere gjenstander som tilhengere, vogner eller andre hjulbeholdere på en sikker og effektiv måte....Les meg

filtre
Farge: Sølv , Bli ferdig: Chrome , Materiale: Stål , Shank Dia.: 1" , Type: Bolt På
StilModellHøydeLengdeLastekapasitetSkaftlengdeBreddePris (eks. mva)
A
BALL-178
--2000 lbs.--214NOK
B
BALL-200
4 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"298NOK
C
BALL-2516
5 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "357NOK

Egenskaper

  • Disse slepekulene har kromfinish for å gi korrosjonsbestandighet for holdbarhet.
  • De har stålkonstruksjon for å sikre styrke og pålitelighet ved slepeapplikasjoner.
  • Disse slepekulene har en skaftdiameter på 1 tommer, noe som gjør at de passer til standard festemottakere og gir en sikker tilkobling.
  • De har videre bolt-on-type, noe som gjør det enkelt å feste til et slepeapparat eller kjøretøy ved hjelp av bolter, noe som sikrer en stabil og sikker slepeforbindelse.
  • Disse slepekulene er tilgjengelige i sølvfarge, noe som gjør dem visuelt særegne og enkle å identifisere.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg disse Vestil-slepekulene?

  • Sørg for at du har riktig slepekule for dine slepebehov.
  • Parker på et jevnt underlag og sett på parkeringsbremsen.
  • Finn festemottakeren på trekkvognen eller utstyret ditt.
  • Rett inn slepekuleskaftet med åpningen til festemottakeren.
  • Sett monteringsboltene gjennom skaftet og mottakerhullene.
  • Stram monteringsboltene godt for hånd.
  • Bruk en momentnøkkel for å stramme boltene til de anbefalte spesifikasjonene.
  • Inspiser enheten for riktig plassering og sikker maskinvare.
  • Påfør eventuelt fett for redusert friksjon og slitasje.
  • Koble tilhengeren eller last sikkert til tilhengerkulen.
  • Utfør en sikkerhetskontroll for alle koblinger og lys.

Hvordan vedlikeholder jeg disse slepekulene?

  • Inspiser trekkkulen regelmessig for slitasje, skade eller korrosjon.
  • Påfør smøremiddel for å redusere friksjon og slitasje.
  • Kontroller og stram monteringsutstyret etter behov.
  • Inspiser og vedlikehold sikkerhetskjeder eller kabler.
  • Hold slepekula ren for rusk og skitt.
  • Bruk rustforebyggende metoder for å beskytte mot korrosjon.
  • Overhold angitt vektkapasitet.
  • Oppbevar slepekula på et tørt, rent område når den ikke er i bruk.
  • Skift ut umiddelbart hvis det oppdages betydelig slitasje eller skade.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Vestil slepekulene?

Viktige faktorer inkluderer slepekapasitet, skaftdiameter, materiale og finish, sikkerhetsfunksjoner, kompatibilitet, enkel installasjon, påføringstype og overholdelse av forskrifter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?