Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BALL-2516 Tilhengerfeste, 5000 Lb. Kapasitet, 2-5/16 tommer Størrelse Dia. | AG7MJJ

VESTIL BALL-2516 Slepefeste, 5000 Lb. Kapasitet, 2-5/16 tommer Størrelse Dia.

På lager
Vare: AG7MJJ Modell: BALL-2516

Få tak i det Mai 6, mandag
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhengerfesteball
Ball Dia.2 5 / 16 "
Ball diameter2-5 / 16 tommer
Kapasitet5,000 lbs.
Høyde5 1 / 4 "
Lengde2 5 / 16 "
Lastekapasitet5000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Shank Dia.1"
Skaftlengde2 1 / 2 "
Bredde2 5 / 16 "
Fungerer medHOOK-BASE-32, HOOK-BASE-38, HOOK-BASE-44

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)5.87
Skipets bredde (cm)5.87
HS kode8431390080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetSkaftlengdeBreddePris
VESTIL BALL-178 Tilhengerkule, 2000 Lb. Kapasitet, 1-7/8 tommer Størrelse Dia. | AG7MJC BALL-178--2000 lbs.--214NOK
VESTIL BALL-200 slepefeste, 2 tommers kuledia., 5000 Lb. Kapasitet | AG7MJF BALL-2004 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BALL-2516 Slepefeste, 5000 Lb. Kapasitet, 2-5/16 tommer Størrelse Dia.
357NOK / enhet