Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BALL-178 Tilhengerkule, 2000 Lb. Kapasitet, 1-7/8 tommer Størrelse Dia. | AG7MJC

VESTIL BALL-178 slepekule, 2000 Lb. Kapasitet, 1-7/8 tommer Størrelse Dia.

På lager
Vare: AG7MJC Modell: BALL-178
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhengerfesteball
Ball Dia.1 7 / 8 "
Ball diameter1-7 / 8 tommer
Kapasitet2,000 lbs.
FARGESølv
Høyde4.5 "
Lengde1.875 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
typenBolt På
Bredde1.88 "
Fungerer medHOOK-BASE-32, HOOK-BASE-38, HOOK-BASE-44

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)4.76
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode8431390080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetSkaftlengdeBreddePris
VESTIL BALL-200 slepefeste, 2 tommers kuledia., 5000 Lb. Kapasitet | AG7MJF BALL-2004 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"298NOK
VESTIL BALL-2516 Tilhengerfeste, 5000 Lb. Kapasitet, 2-5/16 tommer Størrelse Dia. | AG7MJJ BALL-25165 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BALL-178 slepekule, 2000 Lb. Kapasitet, 1-7/8 tommer Størrelse Dia.
214NOK / enhet