BRADY Rørmarkør, retur av kaldt vann


filtre
Bakgrunnsfarge: Grønn , Forklaringsfarge: Hvit
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
73873
-2"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "573NOK
A
20413
-1"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"377NOK
B
4030-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-209NOK
C
7056-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
B
4030-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-242NOK
D
7056-3C
3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
E
7056-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
B
4030-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-223NOK
F
4030-G
8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-313NOK
G
80551
8 "og større-Strap-On1Polyester over laminat på glassfiberplastbærer-496NOK
F
4030-H
10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?