Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 20413 Pipe Marker Cold Water Return 1 In.h | AF4DDJ 8RL99

BRADY 20413 Pipe Marker Cold Water Return 1 In.h

På lager
Vare: AF4DDJ Modell: 20413Kryssreferanse: 8RL99
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde1"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.02
Skipets bredde (cm)9.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7056-1 Pipe Marker Cold Water Retur 2-1/2 Til 7-7/8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7056-3C Rørmarkør kaldt vann tilbake til 3/4 tommer | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7056-4 Rørmarkør kaldtvannsretur 3/4 til 2-3/8in | AE2ZPR 5ACN6 7056-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4030-G Rørmarkør kaldtvannsretur 8 Til 9-7/8 In | AF3RPW 8CLC8 4030-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-333NOK
BRADY 4030-A Rørmarkør kaldtvannsretur 3/4 til 1-3/8in | AF3RYE 8CNJ6 4030-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-86NOK
BRADY 4030-D Pipe Marker Cold Water Return Green 4 Til 6 In | AF4JJK 8YAC3 4030-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-221NOK
BRADY 4030-C Rørmarkør kaldtvannsretur 2-1/2 Til 3-7/8 | AF4QCX 9F905 4030-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 20413 Pipe Marker Cold Water Return 1 In.h
371NOK / enhet