DAYTON Trommelrør


filtre
For bruk på: 55 gallon trommer , GPM: 24 , Høyde: 40.25 " , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Maks. Viskositet: 750 CPS , Maksimal hode: 36 ft. , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Total lengde: 4" , Forseglingsmateriale: Sealless With Damp Barrier
StilModellMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Pumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
5UWF3
130 Grader F130 Grader FpolypropylenPolypropylen, Aluminium, Snekker 20, PTFE, Viton5 549 NOK
A
5UWF4
140 Grader F140 Grader FCPVCCPVC, aluminium, Hastelloy C, PTFE, Viton6 516 NOK
B
5UWF6
165 Grader F165 Grader FKynarKynar (R), Aluminium, Hastelloy C, PTFE7 533 NOK
C
5UWF5
200 Grader F200 Grader FRustfritt stål316 Rustfritt stål, Aluminium, PTFE4 562 NOK

Trommelrør

Dayton trommelpumperør er sugerør designet for å øke dybderekkevidden til trommelpumper ved å feste dem til pumpens motor. De har en stiv inntaksaksel og et løpehjul for å trekke væske ut av en beholder. De fuktede materialene er laget av aluminium, Carpenter 20, PTFE og Viton for å enkelt håndtere etsende væsker. Velg fra et bredt utvalg av disse pumperørene tilgjengelig i polypropylen, CPVC, rustfritt stål og Kynar-kroppsmaterialer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?