Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5UWF5 rørtrommelpumpe | AE6RZT

DAYTON 5UWF5 rørtrommelpumpe

På lager
Vare: AE6RZT Modell: 5UWF5
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
4 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3 / 4 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
SlipematerialeTefzel
For bruk på55 gallon trommer
GPM24
Høyde40.25 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. GPM for olje18
Maks. GPM for vann24
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Temp.200 Grader F
Maks. Viskositet750 CPS
Maksimal hode36 ft.
Størrelse på uttak3 / 4 "
Total lengde4"
Pumpe kroppsmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeSealless With Damp Barrier
Sugerørlengde35-1 / 2 "
Fuktede materialer316 Rustfritt stål, Aluminium, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.689
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8413919080
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Pumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris
DAYTON 5UWF3 rørtrommelpumpe | AE6RZQ 5UWF3130 Grader F130 Grader FpolypropylenPolypropylen, Aluminium, Snekker 20, PTFE, Viton5 225 NOK
DAYTON 5UWF4 rørtrommelpumpe | AE6RZR 5UWF4140 Grader F140 Grader FCPVCCPVC, aluminium, Hastelloy C, PTFE, Viton6 516 NOK
DAYTON 5UWF6 rørtrommelpumpe | AE6RZU 5UWF6165 Grader F165 Grader FKynarKynar (R), Aluminium, Hastelloy C, PTFE7 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UWF5 rørtrommelpumpe
4 296 NOK / enhet