DESTACO 5130, 5131, 5133 Series Straight Line Action Clamps


filtre
StilModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseHåndtak ÅpningStempelets trådstørrelseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A
5131-BR
2500 kgJaStålsolid113 °5 / 16-180.87 "Rund1 342 NOK
B
5131 MB
2500 kgNeiStålsolid113 °M80.87 "Rund1 215 NOK
C
5131-MR
2500 kgJaStålFlens113 °M81.1 "Rund2 121 NOK
D
5131-MBR
2500 kgJaStålsolid113 °M80.87 "Rund1 734 NOK
B
5131-B
2500 kgNeiStålsolid113 °5 / 16-180.87 "Rund747NOK
E
5131
2500 kgNeiStålFlens113 °5 / 16-181.1 "Rund808NOK
F
5131-M
2500 kgNeiStålFlens113 °M81.1 "Rund1 298 NOK
C
5131-R
2500 kgJaStålFlens113 °5 / 16-181.1 "Rund1 305 NOK
G
5133-B
4600 kgNeiStålsolid139 °1 / 2-131.14 "Rund1 102 NOK
H
5133
4600 kgNeiStålFlens139 °1 / 2-131.38 "Rund1 169 NOK
I
5133-BR
4600 kgJaStålsolid139 °1 / 2-131.14 "Rund1 643 NOK
H
5133-M
4600 kgNeiStålFlens139 °M121.38 "Rund2 038 NOK
I
5133-R
4600 kgJaStålFlens139 °1 / 2-131.38 "Rund1 866 NOK
G
5133 MB
4600 kgNeiStålsolid139 °M121.14 "Rund1 969 NOK
I
5133-MBR
4600 kgJaStålsolid139 °M121.14 "Rund2 762 NOK
I
5133-MR
4600 kgJaStålFlens139 °M121.38 "Rund3 204 NOK
J
5130-BR
5800 kgJaStålsolid125 °1 / 2-131.14 "Rund1 514 NOK
K
5130-R
5800 kgJaStålFlens125 °1 / 2-131.38 "Rund1 633 NOK
K
5130-MR
5800 kgJaStålFlens125 °M121.38 "Rund2 785 NOK
L
5130-B
5800 kgNeiStålsolid125 °1 / 2-131.14 "Rund988NOK
L
5130 MB
5800 kgNeiStålsolid125 °M121.14 "Rund1 755 NOK
M
5130-M
5800 kgNeiStålFlens125 °M121.38 "Rund1 772 NOK
M
5130
5800 kgNeiStålFlens125 °1 / 2-131.38 "Rund1 039 NOK
J
5130-MBR
5800 kgJaStålsolid125 °M121.14 "Rund2 735 NOK

5130, 5131, 5133 Series Straight Line Action Clamps

Destaco 5130, 5131, 5133 klemmer med rett linje benytter trykk-/trekk-vippeklemme. Disse rette klemmene har en kompakt design for enkeltdeler og masseproduksjon av armaturer. De har et karbonstålhus med svart oksidfinish og herdede stempler for styrke og holdbarhet, samt for å forhindre slitasje forårsaket av slitende miljøer. Disse klemmene bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. De kommer med et spakhåndtak som kobler stempelet, som presser mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Dette brukervennlige skyve-/trekkhåndtaket beveger enkelt stempelet på klemmen inn og ut langs aksen. Det ergonomiske håndtaket er skråstilt bakover for å gi et tilstrekkelig grep. Destaco 5130, 5131, 5133 rettlinjede klemmer har balansert konstruksjon for stiv holding og lang levetid. De kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten push- eller pull-klemmer. Disse klemmene har en total lengde på 12.89 tommer, en maksimal holdekapasitet på 5800 lb og håndterer åpningsvinkler fra 113 til 139 grader. Alle modeller har gjennomgående hull på en flenset / solid base som kan monteres på et arbeidsbord eller flat overflate. Utvalgte modeller leveres med Toggle Lock Plus-mekanismen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning. Disse rette klemmene har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -betjening, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon.

Bruker

Disse Destaco 5130, 5131, 5133 rettlinjede klemmene tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige for bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 5130, 5131, 5133 rettlinjede klemmer har en lavprofildesign for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og drift.
  • Disse rettlinjede klemmene er integrert med en omvendt mekanisme (når håndtaket beveger seg tilbake og ned til horisontal låseposisjon, beveger stempelet seg fremover) for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
  • De er utstyrt med herdede stempler, pivotpinner og foringer av stål for forlenget levetid og holdbarhet.
  • Destaco 5130, 5131, 5133 klemmer med rett linje kommer med et håndtak som har en åpningsvinkel på 139 grader og er skråstilt bakover for å gi operatøren et tilstrekkelig grep.
  • Disse enhetene kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten push- eller pull-klemmer.
  • Utvalgte modeller har Destaco Toggle Lock-funksjonen for å tilby ekstra sikkerhet ved å sikre at den oversentrerte låsetilstanden opprettholdes og at klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning (se etter modeller som slutter med -R).

Kompatible tilbehør

  • Destaco 220203-M og 325203: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede kropper som hjelper til med den raske og enkle installasjonen av Destaco 5130-seriens rettlinjede klemmer på flate overflater/arbeidsbenker.
    Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.

  • Destaco 461203 og 461203-M: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede kropper som hjelper til med den raske og enkle installasjonen av Destaco 5131-seriens rettlinjede klemmer på flate overflater/arbeidsbenker.
    Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
  • MERK: Modeller som slutter med -M har en metrisk stempelgjenge. Derfor må metriske spindelenheter brukes med de metriske versjonene av Destaco 5131 rettlinjede klemmer (f.eks.: 461203-M er ideell for bruk med 5131-M).

  • Destaco 325203 og 220203-M: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede kropper som muliggjør rask og enkel installasjon av Destaco 5133-seriens rettlinjede klemmer på flate overflater/arbeidsbenker.
    De kan også brukes til å erstatte utslitte/skadde spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummiproppene begynner å slites bort.
  • Modeller som slutter med -M har en metrisk stempelgjenge. Derfor må metriske spindelenheter brukes med de metriske versjonene av Destaco 5133 rettlinjede klemmer. Eks: 220203-M (med M12 stempelgjengestørrelse) skal brukes sammen med 5133-M.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 5130, 5131, 5133 rettlinjede klemmer samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.

Installasjon

  • Destaco 5130, 5131, 5133 klemmer med rett linje kommer med gjennomgående hull på den flensede / solide basen som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater / arbeidsstykker ved hjelp av enkel skruing.
  • De kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan måles vippeklemmer?

Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.

Hvordan fungerer en rettlinjet klemme?

En klemme med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av en spak eller et håndtak for å skyve stempelet mot arbeidsstykket og holde det sikkert.

Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?

Destaco har integrert Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i over-senter vippelåstilstand. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for operatøren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 5131-serien rettlinjet actionklemme med Toggle Lock Plus. Be om et tilbud nå!

Betyr den røde fargen på håndtaket noe?

De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?