FINISH THOMPSON DPFS006 Trommelpumperør Sugerør 40 L | AC8UYP 3DYL6

FINISH THOMPSON DPFS006 Drumpumpeslange sugerør 40 l

På lager
Vare: AC8UYP Modell: DPFS006Kryssreferanse: 3DYL6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
Adaptermaterialepolypropylen
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-7 / 16 "
For bruk på30, 55 gal. Trommer
PakningsmaterialeViton
Høyde40 "
meteredNei
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde42 "
pH-område6-10
Pumpe kroppsmaterialeSS
Forsegl materialePTFE
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse2"
SugerørstypeKonstant
Fuktede materialerSS, PTFE, Tefzel, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.076
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)118.36
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode3917220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris
FINISH THOMPSON DTTC008 Trommelpumperør Sugerør 40 L | AC8UYV 3DYN4 DTTC00850 "1-14CPVCCPVC, PTFE, legering 62512 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DPFS006 Drumpumpeslange sugerør 40 l
10 094 NOK / enhet