Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON DTTC008 Trommelpumperør Sugerør 40 L | AC8UYV 3DYN4

FINISH THOMPSON DTTC008 Trommelpumpesugerør 40 l

På lager
Vare: AC8UYV Modell: DTTC008Kryssreferanse: 3DYN4
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
12 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
Adaptermaterialepolypropylen
Byråets samsvarNEI
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-7 / 16 "
For bruk på30, 55 gal. Trommer
Høyde40 "
meteredNei
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde50 "
pH-område1-14
Pumpe kroppsmaterialeCPVC
Forsegl materialePTFE
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse1-5 / 8 "
SugerørstypeKonstant
Fuktede materialerCPVC, PTFE, legering 625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8035
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)118.11
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode3917220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris
FINISH THOMPSON DPFS006 Trommelpumperør Sugerør 40 L | AC8UYP 3DYL6 DPFS00642 "6-10SSSS, PTFE, Tefzel, Viton10 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC008 Trommelpumpesugerør 40 l
12 088 NOK / enhet