DAYTON 1DLL2 erstatningstrommelpumperør polypropylen | AA9JWB

DAYTON 1DLL2 erstatningstrommelpumperør polypropylen

På lager
Vare: AA9JWB Modell: 1DLL2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
Adaptermaterialepolypropylen
Adaptertype2 "Bung
For bruk på1DLK6 til 1DLK9
PakningsmaterialeViton
GPM32
Høyde39 "
Innløpsstørrelse1.625 "
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann35
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Temp.130 Grader F
Maks. Viskositet1500 CPS
Maksimal hode36 ft.
meteredNei
Størrelse på uttak1"
Total lengde43 "
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
SelvansugendeJa
Sugerørlengde39 "
Fuktede materialerPolypropylen, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)113.67
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DLL2 erstatningstrommelpumperør polypropylen
7 237 NOK / enhet