Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON EFS-40 trommelpumpe 212 grader Fahrenheit 30 55 gallon trommer Ss | AA7AHZ 15R524

FINISH THOMPSON EFS-40 trommelpumpe 212 graders Fahrenheit 30 55 gallon trommer Ss

På lager
Vare: AA7AHZ Modell: EFS-40Kryssref.: 15R524

Få tak i det Mai 6, mandag
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
9 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
For bruk på30,55 Gal. Trommer
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Væske Temp.212 Grader F
Maks. Temp.212 Grader F
Maks. Viskositet300 CPS
meteredNei
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde43.25 "
pH-område6-10
Pumpe kroppsmateriale316 SS
Forsegl materialeFKM
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
SugerørstypeKonstant
Fuktede materialer316SS, FKM, PTFE & ETFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413919080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk påTotal lengdePris
FINISH THOMPSON EFS-16 Trommelpumpe 212 grader Fahrenheit 5 Gallon Bøtter Ss | AA7AHY 15R523 EFS-165 Gal. Skuffer19.25 "8 039 NOK
FINISH THOMPSON EFS-48 Trommelpumpe 212 grader Fahrenheit totes Ss | AA7AJA 15R525 EFS-48Totes51.25 "10 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-40 trommelpumpe 212 graders Fahrenheit 30 55 gallon trommer Ss
9 489 NOK / enhet