Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON EFP-16 Trommelpumpe 150 Degree Fahrenheit 5 Gallon Bøtter Pp | AA7AHW 15R521

FINISH THOMPSON EFP-16 trommelpumpe 150 grader Fahrenheit 5 gallon bøtter Pp

På lager
Vare: AA7AHW Modell: EFP-16Kryssref.: 15R521

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
For bruk på5 Gal. Skuffer
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Viskositet300 CPS
meteredNei
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde19.25 "
pH-område6-10
Pumpe kroppsmaterialePP
Forsegl materialeFKM
Sugerørlengde16 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
SugerørstypeKonstant
Fuktede materialerPP, FKM, PTFE & 316SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413919080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk påTotal lengdePris
FINISH THOMPSON EFP-54 Trommelpumpe 150 grader Fahrenheit Super Totes Polypropylene Def | AA7AJW 15R544 EFP-54Super Totes57.25 "5 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-16 trommelpumpe 150 grader Fahrenheit 5 gallon bøtter Pp
2 871 NOK / enhet