Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY M25-A varsellys Gul med magnetstropp | AC8AFQ 39F071

K E SAFETY M25-A varsellys gult med magnetstropp

På lager
Vare: AC8AFQ Modell: M25-AKryssreferanse: 39F071

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
664NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPersonlig advarsel / sikkerhetslys
KroppsfargeRav
Body MaterialPlast
FARGERav
Dybde3.5
Diameter3"
Blinker per minutt120
Høyde2
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing MaterialABS
LampetypeLED
ObjektivdesignTriangle
Lens MaterialAkryl
MonteringMagnetic
Strømkilde(2) AA-batterier (ikke inkludert)
VurderingIP65
Rotasjon av vertikal akseFikset
Bredde3.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8531200040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVurderingKroppsfargeFARGEBreddeDybdeDiameterHousing MaterialObjektivdesignPris
KE SAFETY M25-B varsellys blå med magnetstropp | AC8AFP 39F070 M25-BIP65BlåBlå3.253.53"ABSTriangle704NOK
KE SAFETY M25-R Varsellys rødt med magnetstropp | AC8AFR 39F072 M25-RIP65RødRød3.253.53"ABSTriangle664NOK
KE SAFETY M25-G varsellys grønn med magnetstropp | AC8AFT 39F073 M25-GIP65GrønnGrønn3.253.53"ABSTriangle674NOK
KE SAFETY M26-B Varsellys Blå Round 16 LED | AC8AFU 39F074 M26-BIP66BlåBlå3.753.753.5 "polykarbonatDome463NOK
KE SAFETY M26-R Varsellys Rød Round 16 LED | AC8AFV 39F075 M26-RIP66RødRød3.753.753.5 "polykarbonatDome447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY M25-A varsellys gult med magnetstropp
664NOK / enhet