BALDOR MOTOR Motorer med alvorlig belastning Dirty Duty


filtre
Base Type: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Maks. Hastighet: 2,700 rpm , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Hastighet: 1,770 rpm , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Spenning: 460 V 230 V.
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentFrameForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
VEDM3710T
8020.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT213TC9.5 A3738M7.500 hk19.76 "29 817 NOK
A
VEDM3714T
8525.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT215TC12.0 A3752M10.000 hk21.26 "32 475 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?