BALDOR MOTOR VEDM3710T Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YJT Modell: VEDM3710T

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
Omgivende (C)40 grader
amps20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment70.9 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame213TC
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning9.5 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Maks. Hastighet2,700 rpm
Motor Type3738M
Antall poler4
Produksjon7.500 hk
Total lengde19.76 "
Fase3
Power Factor80
Servicefaktor1.15
Speed1,770 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konstant dreiemomenthastighetsområde: 6
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 14 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: DIRTY DUTY PLUS
    • Opptrekksmoment: 32.6 LB-FT
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.375 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 70.9 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 63 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 78 grader C

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentFrameForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR VEDM3714T Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme | AJ6YJU VEDM3714T8525.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT215TC12.0 A3752M10.000 hk21.26 "32 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEDM3710T Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme
29 817 NOK / enhet