K E SAFETY Personlig advarsel / sikkerhetslys, LED, (2) AA-batterier (ikke inkludert)


filtre
Body Material: Plast , Nåværende tegnet: 0.25 A vekselstrøm , blinker per minutt: 120 , Høyde: 2 , Lampelevetid: 15,000 timer , Lampetype: LED , Montering: Magnetic , Driftstemperatur: 0 til 50 grader C , Strømkilde: (2) AA-batterier (ikke inkludert)
StilModellVurderingKroppsfargeFARGEBreddeDybdeDiameterHousing MaterialObjektivdesignPris (eks. mva)
A
M25-B
IP65BlåBlå3.253.53"ABSTriangle704NOK
B
M25-A
IP65RavRav3.253.53"ABSTriangle664NOK
C
M25-R
IP65RødRød3.253.53"ABSTriangle664NOK
D
M25-G
IP65GrønnGrønn3.253.53"ABSTriangle674NOK
E
M26-R
IP66RødRød3.753.753.5 "polykarbonatDome447NOK
F
M26-B
IP66BlåBlå3.753.753.5 "polykarbonatDome463NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?