DESTACO 802-serien erstatningsklemmeenheter


filtre
Klemmearmlengde: 43.9mm , Klemmestangåpning: 102 grader , Driftssyklus: Dårlig/lav , Høyde under klemarm: 27mm , Holdekapasitet: 200 kg , Driftstemperatur: -10 til 90 grader C. , Portstørrelse: 1/8 PT
StilModellKlemmearmstilPris (eks. mva)
A
802-U-LC
solid1 392 NOK
B
802-U-RC
U-bar613NOK

802-serien erstatningsklemmeenheter

Destaco 802-seriens erstatningsklemmesammenstillinger brukes til bruksområder som festing, testing, sveising og montering i bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse pneumatiske klemmene er ideelle for å påføre trykk på arbeidsstykker ved å bruke luftaktiverte sylindre. De fungerer sammen med en pneumatisk sylinder som bruker trykkluften til å flytte klemmestangen og holde arbeidsstykket. De kan håndtere temperaturer fra -14 til 194 grader F og trykk opp til 200 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?