Destaco 802-U-RC pneumatisk vippeklemme er en erstatningsklemme for 802-U-klemmen. Denne klemmen er utstyrt med en luftaktivert sylinder med en inngangsport for å koble til trykkluftkilden og deretter bruke trykkluften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Den ikke-vibrerende sylinderen kan enkelt føres inn i armaturer med hardt rør. Den er ideell for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne pneumatiske vippeklemmen har over senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder. Destaco 802-U-RC erstatnings pneumatisk vippeklemme er sensorklar for både runde og T-spor-stil sensorer og har et innebygd strømningsbegrensningssystem, og eliminerer dermed behovet for eksterne strømningskontroller og sikrer jevn klemning. Det er en fullstendig selvstendig enhet og krever bare en enkelt trykkkilde. Denne pneumatiske klemmen har en lukket design for MIG og punktsveising i skitne omgivelser. Den leveres med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Denne erstatningsklemmen tåler belastninger opp til 200 lb og leveres integrert med U-stang klemarmer for å holde arbeidsstykkene trygt på plass. Destaco 802-U-RC pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort og reduserer håndtretthet. Den kan brukes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader F.
Bruksområder:
Destaco 802-U-RC pneumatisk kraftklemme brukes til å klemme, posisjonere og holde metallplater og deler, i inventar og håndteringssystemer i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 802-U-RC pneumatisk vippeklemme består av en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for jevn drift.
- Den leveres med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling.
- Denne enheten har en sensorklar design for å romme enten T-spor eller runde sensorer.
- Destaco 802-U-RC erstatningsklemme er integrert med U-stang klemarmer for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass.
- Den er i stand til å holde laster opp til 200 lb.
- Denne pneumatiske vippeklemmen er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 802550-20-1-00: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av klemmene og sikrer høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.
- Destaco 202208-M: Disse flatspissbundne neopren-spindlene brukes med Destaco 802-U-RC pneumatisk vippeklemme for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater i frese-, bore- og sveiseapplikasjoner. De kan justeres for å ta i mot materialer av varierende tykkelse og kan også byttes ut for å forlenge levetiden til knekkklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
- Destaco 215105: Disse flensskivene brukes med Destaco 802-U-RC pneumatisk vippeklemme for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. De er laget av stål for å gi strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 802-U-RC pneumatisk vippeklemme oppfyller ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å levere høykvalitets klemmetjenester.
Installasjon:
- Destaco 802-U-RC pneumatisk vippeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Destaco 802-U-RC pneumatisk vippeklemme tilgjengelig i en høytemperaturversjon?
A. Høytemperaturversjonen er tilgjengelig på forespørsel, legg til -HT på slutten av modellnummeret og be om et tilbud fra Raptor Supplies.
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle vippeklemmer eller vippeklemmer i rett linje, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer under ombyggingen?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC er perfekt for bruk med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet bør brukes med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva betyr den røde fargen på Destaco klemmehåndtakene?
A. Det er ingen slik betydning av den røde fargen på klemmehåndtaket, da det kun viser et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket enkelt og raskt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert spindelposisjon (klemmearmlengde), sylinderareal, sylinderboring og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.