Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY M26-R Varsellys Rød Round 16 LED | AC8AFV 39F075

K E SAFETY M26-R Varsellys Rød Rund 16 LED

På lager
Vare: AC8AFV Modell: M26-RKryssreferanse: 39F075

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPersonlig advarsel / sikkerhetslys
KroppsfargeRød
Body MaterialPlast
FARGERød
Nåværende tegnet0.25 A vekselstrøm
Dybde3.75
Diameter3.5 "
Blinker per minutt120
Høyde2
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv15,000 timer
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringMagnetic
Drifts Temp.0 til 50 grader C
Strømkilde(2) AA-batterier (ikke inkludert)
VurderingIP66
Rotasjon av vertikal akseFikset
Bredde3.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode8531200040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rund 22 LED personlig varsel/sikkerhetslys. Høy synlighet, lang batterilevetid, værbestandig, blits eller roterende mønster, magnetisk base, fotocelle

Produktvarianter

ProduktModellVurderingKroppsfargeFARGEBreddeDybdeDiameterHousing MaterialObjektivdesignPris
KE SAFETY M25-B varsellys blå med magnetstropp | AC8AFP 39F070 M25-BIP65BlåBlå3.253.53"ABSTriangle704NOK
KE SAFETY M25-A varsellys Gul med magnetstropp | AC8AFQ 39F071 M25-AIP65RavRav3.253.53"ABSTriangle664NOK
KE SAFETY M25-R Varsellys rødt med magnetstropp | AC8AFR 39F072 M25-RIP65RødRød3.253.53"ABSTriangle664NOK
KE SAFETY M25-G varsellys grønn med magnetstropp | AC8AFT 39F073 M25-GIP65GrønnGrønn3.253.53"ABSTriangle674NOK
KE SAFETY M26-B Varsellys Blå Round 16 LED | AC8AFU 39F074 M26-BIP66BlåBlå3.753.753.5 "polykarbonatDome463NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY M26-R Varsellys Rød Rund 16 LED
447NOK / enhet