VNE STAINLESS Kraftig klemme


filtre
Body Material: T304 rustfritt stål , Forbindelse: Vingemutter
StilModellFor rørstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A
13MHHM1.5
1 "og 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F154NOK
A
13MHHM.75
1/2 "og 3/4"1500 psi @ 70 grader F121NOK
A
13MHHM2.0
2"450 psi @ 70 grader F194NOK
A
13MHHM2.5
2.5 "400 psi @ 70 grader F214NOK
A
13MHHM3.0
3"350 psi @ 70 grader F246NOK
A
13MHHM4.0
4"200 psi @ 70 grader F305NOK

Kraftig klemme

VNE tunge slangeklemmer er designet for bruk med hydrauliske, drivstoff- og kjølevæskeledninger i terrengutstyr og landbruksmaskiner for transport, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Disse tunge slangeklemmene i rustfritt stål har festemekanisme for vingemuttertype for montering uten noe spesielt verktøy, presis trykkutgang for lekkasjesikker drift og 304 rustfritt stålkonstruksjon som gir høy slagfasthet og tåler vibrasjoner og tøffe omgivelser. I tillegg kan disse klemmene brytes helt ned for enklere vedlikehold og reparasjon, samtidig som det sikres høy gjenbrukbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse kraftige slangeklemmene, tilgjengelig i rørstørrelser fra 0.5 til 2.5 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?