AC-spenningsvurdering: 600 VAC , AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 8.1 " , Rammestørrelse: P , Rammetype: PJL , Høyde: 12.9 " , Maks. Ledningsstørrelse: 500 kcmil , Min. Ledningsstørrelse: 3/0 AWG , Montering: Lug In / Lug Out , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Boks Lug , Reisetype: elektronisk , Bredde: 8.3 "
PJL-serien støpte koffertbrytere
Square D PJL Series effektbrytere brukes for å beskytte elektrisk utstyr mot strømoverbelastning og kortslutningsforhold. Disse kretsbryterne har en programmerbar elektronisk utløsning for korttids-, langtids- og øyeblikkelig utløsning og er utstyrt med linje- og lastsideklemmer for å tilpasse ledninger (kobber/aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG. Disse UL-listede kretsbryterne gir strømstyrker på opptil 1200A og leverer avbruddskapasitet på 100kA ved 240VAC, 65kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC.