SQUARE D PJL36100 effektbryter 1000a 3p 600vac Boksluke | AG7FVR 6NHF0

SQUARE D PJL36100 kretsbryter 1000a 3p 600vac bokslokk

På lager
Vare: AG7FVR Modell: PJL36100Kryssref: 6NHF0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

309 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps1000
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde8.1 "
RammestørrelseP
Høyde12.9 "
Turinnstilling for høyforsterker10,000A
Turinnstilling for lavforsterker2000A
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse500 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseBoks Lug
Reisetypeelektronisk
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.568
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D PJL36100U44A Strømbryter Feed-thru 1000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V128 480 NOK
SQUARE D PJL36120U41A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V187 757 NOK
SQUARE D PJL36120U44A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V202 048 NOK
SQUARE D PJL36100CU41A støpt kapslingsbryter, 1000A, 600V, 3 poler, 3-fase | CE6HKG PJL36100CU41A1000600172 442 NOK
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact Automatisk støpt kassebryter, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
RFQ
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact støpt kapslingsbryter, 800A, 600V, Bolt-On | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
RFQ
SQUARE D PJL36100AA PowerPact støpt kapslingsbryter, 1000A, 600V, 3-fase | CE6HKK PJL36100AA1000600149 783 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PJL36100 kretsbryter 1000a 3p 600vac bokslokk
309 173 NOK / enhet