SQUARE D PJL36120CU41A PowerPact P Strømbryter for støpt hus, 1200A, 600V, 3P | CE6HKN

SQUARE D PJL36120CU41A PowerPact P strømbryter, 1200A, 600V, 3P

Vare: CE6HKN Modell: PJL36120CU41A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps1200
RammetypePJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)51.44
Skipets bredde (cm)29.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D PJL36120CU41A PowerPact P støpt strømbryter for beskyttelse av sensitive elektroniske komponenter fra strømoverbelastning og kortslutning
    • Funksjoner Micrologic utskiftbart amperemeter 3.0A tur for øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med linje- og belastningssideklemmer for plassering av ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG
    • Gir avbruddsklasser på 100kA ved 240VAC, 65kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D PJL36100 effektbryter 1000a 3p 600vac Boksluke | AG7FVR 6NHF0 PJL361001000-309 173 NOK
SQUARE D PJL36100U44A Strømbryter Feed-thru 1000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V128 480 NOK
SQUARE D PJL36120U41A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V187 757 NOK
SQUARE D PJL36120U44A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V202 048 NOK
SQUARE D PJL36100CU41A støpt kapslingsbryter, 1000A, 600V, 3 poler, 3-fase | CE6HKG PJL36100CU41A1000600172 442 NOK
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact Automatisk støpt kassebryter, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
RFQ
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact støpt kapslingsbryter, 800A, 600V, Bolt-On | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PJL36120CU41A PowerPact P strømbryter, 1200A, 600V, 3P