Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE RUSTFRITT 13MHHM2.0 Kraftig klemme T304 rustfritt stål | AA3NLC 11P806

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Heavy Duty Clamp T304 rustfritt stål

På lager
Vare: AA3NLC Modell: 13MHHM2.0Kryssreferanse: 11P806
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig klemme
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingVingemutter
For rørstørrelse2"
Maks. Press450 psi @ 70 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseMaks. PressPris
VNE STAINLESS 13MHHM.75 Heavy Duty Clamp T304 Rustfritt stål | AA3NLA 11P804 13MHHM.751/2 "og 3/4"1500 psi @ 70 grader F129NOK
VNE RUSTFRITT 13MHHM1.5 Kraftig klemme T304 rustfritt stål | AA3NLB 11P805 13MHHM1.51 "og 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F171NOK
VNE RUSTFRITT 13MHHM2.5 Kraftig klemme T304 rustfritt stål | AA3NLD 11P807 13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 grader F219NOK
VNE STAINLESS 13MHHM3.0 Heavy Duty Clamp T304 Rustfritt stål | AA3NLE 11P808 13MHHM3.03"350 psi @ 70 grader F246NOK
VNE RUSTFRITT 13MHHM4.0 Kraftig klemme T304 rustfritt stål | AA3NLF 11P809 13MHHM4.04"200 psi @ 70 grader F308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Heavy Duty Clamp T304 rustfritt stål
194NOK / enhet