APPROVED VENDOR Stanglager, acetalkopolymer


filtre
Farge: Hvit , Lengdetoleranse: + 0.060 / -0.000 " , Materiale: Acetal kopolymer , Maks. Temp.: 180 F , Strekkstyrke: 9500 psi , Type: Generelt formål
StilModellDiameterDiametertoleranseLengdeMin. Temp. VurderingPris (eks. mva)
A
1NNC8
1"+ 0.003 / -0.000 "6 ft.+ 32 ° F427NOK
RFQ
A
1NMV7
1"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F97NOK
A
1NMZ3
1"+ 0.003 / -0.000 "3 ft.+ 32 ° F245NOK
A
1NND3
1.5 "+ 0.005 / -0.000 "6 ft.+ 32 ° F886NOK
RFQ
A
1NMW2
1.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F181NOK
A
1NMZ7
1.5 "+ 0.005 / -0.000 "3 ft.+ 32 ° F485NOK
A
1NND1
1.25 "+ 0.005 / -0.000 "6 ft.+ 32 ° F677NOK
RFQ
A
1NMV9
1.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F130NOK
A
1NMZ5
1.25 "+ 0.005 / -0.000 "3 ft.+ 32 ° F339NOK
A
1NMZ9
1.75 "+ 0.005 / -0.000 "3 ft.+ 32 ° F640NOK
A
1NMW4
1.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F255NOK
B
6MDX0
1.75 "+ 0.005 / -0.000 "8ft.32 ° F1 843 NOK
RFQ
A
1NND5
1.75 "+ 0.005 / -0.000 "6 ft.+ 32 ° F1 281 NOK
RFQ
A
1NMZ4
1.125 "+ 0.005 / -0.000 "3 ft.+ 32 ° F345NOK
A
1NNC9
1.125 "+ 0.005 / -0.000 "6 ft.+ 32 ° F640NOK
RFQ
A
1NMV8
1.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F140NOK
A
1NMW1
1.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F177NOK
A
1NMW3
1.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F253NOK
A
1NMW5
1.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F290NOK
A
1NND6
1.875 "+ 0.005 / -0.000 "6 ft.+ 32 ° F1 530 NOK
RFQ
A
1NMW6
2"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F321NOK
A
1NNA2
2"+ 0.005 / -0.000 "3 ft.+ 32 ° F835NOK
B
6MDX9
2"+ 0.005 / -0.000 "8ft.32 ° F2 190 NOK
RFQ
B
6MDX4
2.5 "+ 0.015 / -0.000 "8ft.32 ° F3 909 NOK
RFQ
A
1NNE2
2.5 "+ 0.015 / -0.000 "6 ft.+ 32 ° F2 665 NOK
RFQ
A
1NMX1
2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F547NOK
A
1NNA6
2.5 "+ 0.015 / -0.000 "3 ft.+ 32 ° F1 331 NOK
B
6MDX5
2.25 "+ 0.015 / -0.000 "8ft.32 ° F2 978 NOK
RFQ
A
1NMW8
2.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F399NOK
B
6MDX7
2.75 "+ 0.015 / -0.000 "8ft.32 ° F4 430 NOK
RFQ
A
1NMX3
2.75 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F592NOK
A
1NMW7
2.125 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F457NOK
A
1NNA3
2.125 "+ 0.015 / -0.000 "3 ft.+ 32 ° F1 064 NOK
A
1NMW9
2.375 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F555NOK
A
1NNA5
2.375 "+ 0.015 / -0.000 "3 ft.+ 32 ° F1 370 NOK
A
1NNE3
2.625 "+ 0.015 / -0.000 "6 ft.+ 32 ° F2 866 NOK
RFQ
A
1NMX4
3"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 32 ° F826NOK
B
6MDY3
3"+ 0.250 / -0.000 "8ft.32 ° F6 007 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?