Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NMX3 Rod Acetal White 2 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TJT

APPROVED VENDOR 1NMX3 Rod Acetal White 2 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde

På lager
Vare: AB2TJT Modell: 1NMX3
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter2.75 "
Diametertoleranse+ 0.015 / -0.000 "
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialeAcetal kopolymer
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering+32 grader F.
Strekkfasthet9500 psi
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdeMin. Temp. VurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NMV7 Stang Acetal Hvit 1 Tommer Diameter x 1 Føtter Lengde | AB2TJD 1NMV71"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMV8 Stang Acetal hvit 1 1/8 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB2TJE 1NMV81.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.173NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMV9 Stang Acetal hvit 1 1/4 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB2TJF 1NMV91.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMW1 Stang Acetal White 1 3/8 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TJG 1NMW11.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.216NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMW2 Stang Acetal hvit 1 1/2 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB2TJH 1NMW21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.220NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMW3 Stang Acetal White 1 5/8 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TJJ 1NMW31.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.308NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMW4 Stang Acetal hvit 1 3/4 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB2TJK 1NMW41.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMX3 Rod Acetal White 2 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde
697NOK / enhet