GODKJENT LEVERANDØR 1NND1 Rod Acetal White 1 1/4 tommers diameter x 6 fot lengde | AB2TKT

APPROVED VENDOR 1NND1 Rod Acetal White 1 1/4 tommers diameter x 6 fot lengde

Vare: AB2TKT Modell: 1NND1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

677NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter1.25 "
Diametertoleranse+ 0.005 / -0.000 "
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialeAcetal kopolymer
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering+32 grader F.
Strekkfasthet9500 psi
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdeMin. Temp. VurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NMV7 Stang Acetal Hvit 1 Tommer Diameter x 1 Føtter Lengde | AB2TJD 1NMV71"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMV8 Stang Acetal hvit 1 1/8 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB2TJE 1NMV81.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.173NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMV9 Stang Acetal hvit 1 1/4 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB2TJF 1NMV91.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMW1 Stang Acetal White 1 3/8 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TJG 1NMW11.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.216NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMW2 Stang Acetal hvit 1 1/2 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB2TJH 1NMW21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.220NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMW3 Stang Acetal White 1 5/8 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TJJ 1NMW31.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.308NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NMW4 Stang Acetal hvit 1 3/4 tommers diameter x 1 fot Lengde | AB2TJK 1NMW41.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NND1 Rod Acetal White 1 1/4 tommers diameter x 6 fot lengde
677NOK / enhet