Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON EFP-54 Trommelpumpe 150 grader Fahrenheit Super Totes Polypropylene Def | AA7AJW 15R544

FINISH THOMPSON EFP-54 trommelpumpe 150 graders Fahrenheit Super Totes Polypropylen Def

På lager
Vare: AA7AJW Modell: EFP-54Kryssref.: 15R544
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
5 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
For bruk påSuper Totes
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Viskositet300 CPS
meteredNei
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde57.25 "
pH-område6-10
Pumpe kroppsmaterialePP
Forsegl materialeFKM
Sugerørlengde54 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
SugerørstypeKonstant
Fuktede materialerPP, FKM, PTFE & 316SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk påTotal lengdePris
FINISH THOMPSON EFP-16 Trommelpumpe 150 Degree Fahrenheit 5 Gallon Bøtter Pp | AA7AHW 15R521 EFP-165 Gal. Skuffer19.25 "2 871 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-54 trommelpumpe 150 graders Fahrenheit Super Totes Polypropylen Def
5 713 NOK / enhet