STAFFORD MFG Solution Series, roterende encoder-halsbånd


filtre
Fullfør: Matte , Karakter: 2024-T351 , Materiale: Aluminum , Skruemateriale: 18-8 rustfritt stål , Målstørrelse: 6 mm
StilModellBoltsirkel Dia.Bore SizeAntall målUtenfor Dia.SkruestørrelseBredde
A
E052B0500B12
1.754 "1 / 2 "122"1/4-28 x 3/41"
RFQ
A
E052B0625B12
1.754 "5 / 8 "122"1/4-28 x 5/81"
RFQ
A
E052B0750B12
1.754 "3 / 4 "122"1/4-28 x 5/81"
RFQ
A
E102B1000B14
2.254 "1"142.500 "1/4-28 x 3/41"
RFQ
A
E102B1250B14
2.254 "1-1 / 4 "142.500 "1/4-28 x 3/41"
RFQ
A
E152B1500B20
3.004 "1-1 / 2 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "
RFQ
A
E152B1750B20
3.004 "1-3 / 4 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "
RFQ
A
E202B2000B24
4.254 "2"244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
RFQ
A
E202B2500B24
4.254 "2-1 / 2 "244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
RFQ
A
E202B2750B24
4.254 "2-3 / 4 "244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
RFQ
A
E302B3000B24
5.254 "3"245.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?