APPROVED VENDOR Rørsveiset, 3/4 tommer, 6 fot


filtre
Lengde: 6" , Type: Sveiset
StilModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
3ADG7
0.62 "304 rustfritt stål2906 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.065 "829NOK
RFQ
A
3ADP5
0.62 "316 rustfritt stål2906 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "972NOK
RFQ
B
5LVL6
0.510 "304 rustfritt stål5364 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.12 "1 039 NOK
RFQ
B
5LVL7
0.584 "304 rustfritt stål3710 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.083 "573NOK
RFQ
A
3ADG6
0.652 "304 rustfritt stål2190 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.049 "621NOK
RFQ
A
3ADP4
0.652 "316 rustfritt stål2190 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.049 "808NOK
RFQ
A
3ADG5
0.680 "304 rustfritt stål1565 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "602NOK
RFQ
A
3ADP3
0.680 "316 rustfritt stål1565 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "657NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?