GODKJENT LEVERANDØR 3ADG7 rør sveiset 3/4 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKK

APPROVED VENDOR 3ADG7 rør sveiset 3/4 tommer 6 fot 304 rustfritt stål

Vare: AC8HKK Modell: 3ADG7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

829NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.62 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press2906 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.3 / 4 "
Utenfor Dia. Toleranse+.005 "/ - 0.005"
Temp. Område-423 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.23
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7306401090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADG5 rør sveiset 3/4 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKH 3ADG50.680 "304 rustfritt stål1565 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "602NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADG6 rør sveiset 3/4 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKJ 3ADG60.652 "304 rustfritt stål2190 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.049 "621NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADP3 rør sveiset 3/4 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HMC 3ADP30.680 "316 rustfritt stål1565 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "657NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADP4 rør sveiset 3/4 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HMD 3ADP40.652 "316 rustfritt stål2190 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.049 "808NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADP5 rør sveiset 3/4 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HME 3ADP50.62 "316 rustfritt stål2906 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "972NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVL6 slange sveiset 3/4 tommers ytre diameter 6 fot 5364 Psi | AE4MWK 5LVL60.510 "304 rustfritt stål5364 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.12 "1 039 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5LVL7 slange sveiset 3/4 tommers ytre diameter 6 fot 3710 Psi | AE4MWL 5LVL70.584 "304 rustfritt stål3710 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.083 "573NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADG7 rør sveiset 3/4 tommer 6 fot 304 rustfritt stål
829NOK / enhet