FINISH THOMPSON Trommelpumpeslange polypropylen


filtre
For bruk på: 55 gallon trommer, totes , Høyde: 40 " , Innløpsstørrelse: 1.25 " , Maks. Væsketemperatur: 160 Grader F , Maks. Temp.: 160 Grader F , Maks. Viskositet: 300 CPS , Uttaksstørrelse: 3 / 4 "Barb , Total lengde: 43.25 " , Forseglingsmateriale: Fluorelastomer
StilModellAdaptertypepH-områdePumpe kroppsmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
Bare EFP-40 pumpe
Valgfri 2 "IPS-tråd 1074296-10polypropylenPP, PTFE, FKM, 316SS3 445 NOK
B
Bare EFV-40 pumpe
Valgfri 2 "IPS-tråd 1074301-14Polypropylen / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, Alloy 6254 382 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?