Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON DBTS037 Trommelpumperør Sugerør 40 L | AC8UYW 3DYN5

FINISH THOMPSON DBTS037 Drumpumpeslange sugerør 40 l

På lager
Vare: AC8UYW Modell: DBTS037Kryssreferanse: 3DYN5
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
19 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av trommelpumpeslange
Adaptermaterialepolypropylen
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1-1 / 2 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse2"
For bruk på30, 55 gal. Trommer
Høyde40 "
meteredNei
Størrelse på uttak1 1/2 "Barb
Total lengde42 "
pH-område6-10
Pumpe kroppsmaterialeSS
Forsegl materialePTFE
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse2"
SugerørstypeInntaksrør
Fuktede materialerSS, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4595
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)118.36
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode3917220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DBTS037 Drumpumpeslange sugerør 40 l
19 155 NOK / enhet