AUTOQUIP Super Titan Quad Series sakseløftebord


filtre
Base bredde: 84 " , Maks. Plattformbredde: 96 " , Min. Plattformbredde: 84 "
StilModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform LengdeMotor HPTid
A
STN-024-0100-QD
122 "100000 lbs.144 "122 "1545 sek.
RFQ
A
STN-024-0850-QD
122 "85000 kg144 "122 "1537 sek.
RFQ
A
STN-024-0600-QD
122 "60000 kg144 "122 "548 sek.
RFQ
A
STN-024-0700-QD
122 "70000 kg144 "122 "560 sek.
RFQ
A
STN-036-0500-QD
170 "50000 lbs.192 "170 "1543 sek.
RFQ
A
STN-036-0800-QD
170 "80000 kg192 "170 "553 sek.
RFQ
A
STN-060-0500-QD
170 "50000 lbs.192 "170 "1574 sek.
RFQ
A
STN-048-1000-QD
170 "100000 lbs.192 "170 "2568 sek.
RFQ
A
STN-036-1350-QD
170 "135000 kg192 "170 "563 sek.
RFQ
A
STN-048-1350-QD
170 "135000 kg192 "170 "599 sek.
RFQ
A
STN-048-1100-QD
170 "110000 kg192 "170 "558 sek.
RFQ
A
STN-048-0800-QD
170 "80000 kg192 "170 "587 sek.
RFQ
A
STN-036-1100-QD
170 "110000 kg192 "170 "546 sek.
RFQ
A
STN-036-0100-QD
170 "100000 lbs.192 "170 "1576 sek.
RFQ
A
STN-060-0800-QD
226 "80000 kg264 "226 "568 sek.
RFQ
A
STN-072-0500-QD
226 "50000 lbs.264 "226 "1580 sek.
RFQ
A
STN-072-0600-QD
226 "60000 kg264 "226 "577 sek.
RFQ
A
STN-072-0800-QD
226 "80000 kg264 "226 "511 sek.
RFQ
A
STN-084-0400-QD
226 "40000 lbs.300 "226 "1576 sek.
RFQ
A
STN-084-0700-QD
226 "70000 kg264 "226 "573 sek.
RFQ
A
STN-060-0950-QD
226 "95000 kg264 "226 "572 sek.
RFQ
A
STN-096-0400-QD
302 "40000 lbs.348 "302 "574 sek.
RFQ
A
STN-096-0600-QD
302 "60000 kg348 "302 "2580 sek.
RFQ
A
STN-0120-0200-QD
374 "20000 lbs.420 "374 "1582 sek.
RFQ
A
STN-0120-0400-QD
374 "40000 lbs.420 "374 "2578 sek.
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?