AUTOQUIP STN-060-0500-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.5 - 72.5 tommers høyde | CG6CBK

AUTOQUIP STN-060-0500-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.5 - 72.5 tommers høyde

Vare: CG6CBK Modell: STN-060-0500-QD

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde170 "
Base bredde84 "
Lastekapasitet50000 lbs.
Senket høyde12.5 "
Maks. Plattform Lengde192 "
Maks. Plattformbredde96 "
Min. Plattform Lengde170 "
Min. Plattformbredde84 "
Motor HP15
Antall sylindere8
Hevet høyde72.5 "
Tid74 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6750
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform LengdeMotor HPTidPris
AUTOQUIP STN-024-0600-QD Sakseløftbord, 96 tommers plattformbredde, 12.5-36.5 tommers høyde | CG6CAW STN-024-0600-QD122 "60000 kg144 "122 "548 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-024-0700-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 15.5 - 39.5 tommers høyde | CG6CAX STN-024-0700-QD122 "70000 kg144 "122 "560 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-024-0850-QD Sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.625 - 36.625 tommers høyde | CG6CAY STN-024-0850-QD122 "85000 kg144 "122 "1537 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-024-0100-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 15.625 - 39.625 tommers høyde | CG6CAZ STN-024-0100-QD122 "100000 lbs.144 "122 "1545 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-0500-QD Sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.5 - 48.5 tommers høyde | CG6CBA STN-036-0500-QD170 "50000 lbs.192 "170 "1543 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-0800-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.625 - 48.625 tommers høyde | CG6CBB STN-036-0800-QD170 "80000 kg192 "170 "553 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-0100-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 16.125 - 52.125 tommers høyde | CG6CBC STN-036-0100-QD170 "100000 lbs.192 "170 "1576 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP STN-060-0500-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.5 - 72.5 tommers høyde