AUTOQUIP STN-024-0700-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 15.5 - 39.5 tommers høyde | CG6CAX

AUTOQUIP STN-024-0700-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 15.5 - 39.5 tommers høyde

Vare: CG6CAX Modell: STN-024-0700-QD

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde122 "
Base bredde84 "
Lastekapasitet70000 kg
Senket høyde15.5 "
Maks. Plattform Lengde144 "
Maks. Plattformbredde96 "
Min. Plattform Lengde122 "
Min. Plattformbredde84 "
Motor HP5
Antall sylindere8
Hevet høyde39.5 "
Tid60 sek.
Reiselengde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5580
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform LengdeMotor HPTidPris
AUTOQUIP STN-024-0600-QD Sakseløftbord, 96 tommers plattformbredde, 12.5-36.5 tommers høyde | CG6CAW STN-024-0600-QD122 "60000 kg144 "122 "548 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-024-0850-QD Sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.625 - 36.625 tommers høyde | CG6CAY STN-024-0850-QD122 "85000 kg144 "122 "1537 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-024-0100-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 15.625 - 39.625 tommers høyde | CG6CAZ STN-024-0100-QD122 "100000 lbs.144 "122 "1545 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-0500-QD Sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.5 - 48.5 tommers høyde | CG6CBA STN-036-0500-QD170 "50000 lbs.192 "170 "1543 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-0800-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.625 - 48.625 tommers høyde | CG6CBB STN-036-0800-QD170 "80000 kg192 "170 "553 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-0100-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 16.125 - 52.125 tommers høyde | CG6CBC STN-036-0100-QD170 "100000 lbs.192 "170 "1576 sek.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-1100-QD Sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 15.5 - 51.5 tommers høyde | CG6CBD STN-036-1100-QD170 "110000 kg192 "170 "546 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP STN-024-0700-QD sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 15.5 - 39.5 tommers høyde