ALLEGRO SAFETY Kanal til kanalkontakter


filtre
Farge: Sølv , Diameter: 26 " , Bli ferdig: Galvanisert Inkluderer: Hevet leppe , Lengde: 10 " , Byggemateriale: Metallplater
StilModellDimensjonerStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
9500-01
8 "x 10"8"593NOK
A
9550-01
8 "x 10"12 "627NOK
A
9600-01
16 "x 10"16 "865NOK
A
9650-01
20 "x 10"20 "1 096 NOK
B
9700-26
26 "x 10"-1 519 NOK
RFQ

Kanal til kanalkontakter

Allegro kanal-til-kanal-koblinger brukes med vifter eller vifter med begrenset plass for positiv og negativ ventilasjon. De er laget av galvanisert metallplate av industrikvalitet for strukturell stivhet og motstand mot oksidasjon på utsatte overflater. Disse kontaktene kommer integrert med en hevet leppe for å holde kanalene på plass, og er tilgjengelige i uttaksstørrelser på 8, 12, 16, 20 og 26 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?