SOLA/HEVI-DUTY DC strømforsyninger


filtre
Tilfellet Materiale: Støpt plast , Dybde: 3.58 " , Høyde: 2.95 " , Inngangsspenning: 85 til 264 VAC , IP-vurdering: 20 , Montering: DIN-skinne , NEMA-vurdering: 1 , Driftstemp. Område: -10 grader til 60 grader C , Effektvurdering: 100W , Stil: Bytte , Bredde: 1.77 "
StilModellHzUtgangsspenningPris (eks. mva)
A
SDP2-12-100T
43 til 6710 til 12 VDC2 420 NOK
B
SDP5-5-100T
47 til 635 til 6 VDC2 268 NOK
A
SDP1-48-100T
47 til 6348 til 56 VDC2 313 NOK
A
SDP3-15-100T
47 til 6312 til 15 VDC2 630 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?