VESTIL FE-seriens gaffelforlengere


filtre
Kapasitet: 4000 lbs. , Materiale: Stål , Brukbar lengde: 48 "
StilModellHøydeFARGEDybdeLengdeMount TypeBreddeFor gaffeltykkelseFor gaffelbreddePris (eks. mva)
A
FE-6-54
2 5 / 16 "Gul-51 5 / 8 "Sløyfestil8 3 / 8 "--7 156 NOK
B
FE-6-48-P
2 5 / 16 "Gul-52 1 / 8 "Pin stil9 1 / 2 "--8 245 NOK
C
FE-4-108-P
2.31 "Gul111.625 "108 "Pin stil9.5 "2"4.5 "10 708 NOK
RFQ
D
FE-4-84-BK
2.31 "Svart40.12 "84 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "6 914 NOK
E
FE-6-54-BK
2.31 "Svart40.12 "54 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "7 156 NOK
F
FE-6-63
2.31 "Gul40.12 "63 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "7 214 NOK
G
FE-6-63-P
2.31 "Gul40.12 "63 "Pin stil9.5 "2.5 "6.5 "8 690 NOK
H
FE-6-72-BK
2.31 "Svart40.12 "72 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "7 831 NOK
RFQ
I
FE-6-84-BK
2.31 "Svart40.12 "84 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "8 574 NOK
J
FE-6-84-P
2.31 "Gul40.12 "84 "Pin stil9.5 "2.5 "6.5 "10 021 NOK
K
FE-6-96-BK
2.31 "Svart40.12 "96 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "9 177 NOK
RFQ
L
FE-6-96-P
2.31 "Gul100.125 "96 "Pin stil9.5 "2.5 "6.5 "10 551 NOK
M
FE-4-54-BK
2.31 "Svart40.12 "54 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "5 010 NOK
N
FE-4-63-BK
2.31 "Svart40.12 "63 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "5 582 NOK
O
FE-4-72-P
2.31 "Gul40.12 "72 "Pin stil9.5 "2"4.5 "7 601 NOK
RFQ
P
FE-4-84
2.31 "Gul40.12 "84 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "6 914 NOK
Q
FE-4-96-P
2.31 "Gul40.12 "96 "Pin stil9.5 "2"4.5 "8 417 NOK
R
FE-4-90
2.31 "Gul40.12 "90 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "7 343 NOK
S
FE-5-84
2.31 "Gul40.12 "84 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "7 458 NOK
T
FE-5-48-P
2.31 "Gul40.12 "48 "Pin stil9.5 "2"5.5 "7 071 NOK
U
FE-5-54-P
2.31 "Gul40.12 "54 "Pin stil9.5 "2"5.5 "7 387 NOK
V
FE-5-63
2.31 "Gul40.12 "63 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "6 384 NOK
W
FE-5-63-BK
2.31 "Svart40.12 "63 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "6 384 NOK
X
FE-5-66-P
2.31 "Gul40.12 "66 "Pin stil9.5 "2"5.5 "7 816 NOK
Y
FE-5-90
2.31 "Gul40.12 "90 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "8 919 NOK
Z
FE-5-96
2.31 "Gul40.12 "96 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "8 576 NOK
RFQ
A1
FE-5-96-BK
2.31 "Svart40.12 "96 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "8 746 NOK
RFQ
B1
FE-5-96-P
2.31 "Gul40.12 "96 "Pin stil9.5 "2"5.5 "9 907 NOK
RFQ
C1
FE-6-108-P
2.31 "Gul112.125 "108 "Pin stil9.5 "2.5 "6.5 "12 327 NOK
D1
FE-4-120-P
2.31 "Gul123.625 "120 "Pin stil9.5 "2"4.5 "11 081 NOK
E1
FE-4-48-P
2.31 "Gul40.12 "48 "Pin stil9.5 "2"4.5 "6 084 NOK
F1
FE-4-54-P
2.31 "Gul40.12 "54 "Pin stil9.5 "2"4.5 "6 283 NOK
G1
FE-6-120-P
2.31 "Gul124.125 "120 "Pin stil9.5 "2.5 "6.5 "13 629 NOK
H1
FE-5-72-P
2.31 "Gul40.12 "72 "Pin stil9.5 "2"5.5 "8 132 NOK
RFQ
I1
FE-4-48
2.31 "Gul40.12 "48 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "4 824 NOK
J1
FE-6-63-BK
2.31 "Svart40.12 "63 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "7 214 NOK
K1
FE-4-54
2.31 "Gul40.12 "54 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "5 010 NOK
L1
FE-4-66-P
2.31 "Gul40.12 "66 "Pin stil9.5 "2"4.5 "7 057 NOK
M1
FE-4-72-BK
2.31 "Svart40.12 "72 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "6 227 NOK
RFQ
N1
FE-4-84-P
2.31 "Gul40.12 "84 "Pin stil9.5 "2"4.5 "8 101 NOK
RFQ
O1
FE-4-96
2.31 "Gul40.12 "96 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "7 028 NOK
P1
FE-4-96-BK
2.31 "Svart40.12 "96 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "7 028 NOK
Q1
FE-5-108-P
2.31 "Gul111.625 "108 "Pin stil9.5 "2"5.5 "10 235 NOK
R1
FE-5-48
2.31 "Gul40.12 "48 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "6 384 NOK
S1
FE-5-54
2.31 "Gul40.12 "54 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "6 271 NOK
T1
FE-5-84-BK
2.31 "Svart40.12 "84 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "7 458 NOK
RFQ
U1
FE-5-84-P
2.31 "Gul40.12 "84 "Pin stil9.5 "2"5.5 "8 817 NOK
V1
FE-6-48
2.31 "Gul40.12 "48 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "6 957 NOK
W1
FE-6-54-P
2.31 "Gul40.12 "54 "Pin stil9.5 "2.5 "6.5 "8 718 NOK
X1
FE-6-66
2.31 "Gul40.12 "66 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "7 459 NOK
Y1
FE-5-72-BK
2.31 "Svart40.12 "72 "Sløyfestil7.38 "2"5.5 "6 857 NOK
RFQ
Z1
FE-6-66-P
2.31 "Gul40.12 "66 "Pin stil9.5 "2.5 "6.5 "8 990 NOK
A2
FE-6-72
2.31 "Gul40.12 "72 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "7 831 NOK
RFQ
B2
FE-6-72-P
2.31 "Gul40.12 "72 "Pin stil9.5 "2.5 "6.5 "9 405 NOK
RFQ
C2
FE-6-84
2.31 "Gul40.12 "84 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "8 574 NOK
RFQ
D2
FE-6-90
2.31 "Gul40.12 "90 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "8 919 NOK
RFQ
E2
FE-6-96
2.31 "Gul40.12 "96 "Sløyfestil8.38 "2.5 "6.5 "9 177 NOK
F2
FE-4-66
2.31 "Gul40.12 "66 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "5 653 NOK
G2
FE-4-72
2.31 "Gul40.12 "72 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "6 227 NOK
RFQ
H2
FE-5-63-P
2.31 "Gul40.12 "63 "Pin stil9.5 "2"5.5 "7 602 NOK
I2
FE-4-63-P
2.31 "Gul40.12 "63 "Pin stil9.5 "2"4.5 "6 886 NOK

FE-seriens gaffelforlengere

FE-seriens gaffelforlengere fra Vestil har helsveiset stålkonstruksjon med innbakt pulverlakkert finish og gir en jevn kapasitet på 4000 lb. Deres FE-4-, FE-5- og FE-6-serier har støpte stålspisser og FE-7 & FE-8-serien har konisk skåret frontende. De brukes for å gi ekstra støtte som trengs for å løfte lange/store gjenstander med en gaffeltruck. Disse enhetene er tilgjengelige forlengere i løkkestil som har stålfestestropper for å hindre dem i å skli av gaflene under bruk, og pinneforlengelser som har pinner som skal settes inn igjen bak hælen på gaffelen for å sikre dem med gaffelen. Disse forlengelsene er kun laget for bruk med klasse 2 og 3 gafler og er utformet i samsvar med OSHA-forskrifter (forlengelser bør ikke være mer enn 150 % av eksisterende gaffellengde). Raptor Supplies tilbyr et komplett utvalg av FE-4, FE-5, FE-6, FE-7 og FE-8-seriens gaffelforlengere i løkke- og pinnestil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?