VESTIL FE-6-48-P gaffelforlengelse, pinnestil, 48 tommers lengde x 6 tommers bredde

På lager
Vare: AG7RYX Modell: FE-6-48-P

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelforlengelse
Kapasitet4000 lbs.
FARGEGul
Høyde2 5 / 16 "
Lengde52 1 / 8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse5 / 16 "
MåleenheterPAR
Min. Gaffellengde32 inn.
MonterPin stil
Mount TypePin stil
MonteringsstilPin stil
Ståltykkelse5 / 16 "
Brukbar gaffelforlengelse innvendig bredde6 1 / 2 "
Brukbar innvendig bredde6 1 / 2 "
Brukbar lengde48 "
Bredde9 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)5.87
Skipets lengde (cm)129.86
Skipets bredde (cm)18.1
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDybdeLengdeMount TypeBreddeFor gaffeltykkelseFor gaffelbreddePris
VESTIL FE-4-108-P gaffelforlengelse, pinnestil, 111 tommers lengde x 4 tommers bredde | AG7RWH FE-4-108-P2.31 "Gul111.625 "108 "Pin stil9.5 "2"4.5 "10 708 NOK
RFQ
VESTIL FE-4-120-P gaffelforlengelse, pinnestil, 120 tommers lengde x 4 tommers bredde | AG7RWJ FE-4-120-P2.31 "Gul123.625 "120 "Pin stil9.5 "2"4.5 "11 081 NOK
VESTIL FE-4-48 Gaffelforlengelse, standard par, 48 tommers lengde x 4 tommers bredde | AG7RWK FE-4-482.31 "Gul40.12 "48 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "4 824 NOK
VESTIL FE-4-48-P gaffelforlengelse, pinnestil, 48 tommers lengde x 4 tommers bredde | AG7RWL FE-4-48-P2.31 "Gul40.12 "48 "Pin stil9.5 "2"4.5 "6 084 NOK
VESTIL FE-4-54 gaffelforlengelse, standard par, 54 tommers lengde x 4 tommers bredde | AG7RWM FE-4-542.31 "Gul40.12 "54 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "5 010 NOK
VESTIL FE-4-54-BK Gaffelforlenger, svart par, 54 tommers lengde x 4 tommers bredde | AG7RWN FE-4-54-BK2.31 "Svart40.12 "54 "Sløyfestil6.38 "2"4.5 "5 010 NOK
VESTIL FE-4-54-P gaffelforlengelse, pinnestil, 54 tommers lengde x 4 tommers bredde | AG7RWP FE-4-54-P2.31 "Gul40.12 "54 "Pin stil9.5 "2"4.5 "6 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FE-6-48-P gaffelforlengelse, pinnestil, 48 tommers lengde x 6 tommers bredde
8 245 NOK / enhet