SNAP-TITE Kobling, stål, 1 / 4-18


filtre
Peiling materiale: 440 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Bli ferdig: sink , Låsemekanisme: Ball , Trådstørrelse: 1/4 "-18
StilModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris (eks. mva)
A
VEAC4-4FV
FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet878NOK
A
VEAC4-4F
FNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet494NOK
B
VHC4-4FV
FNPT3.8 gpm-6500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet364NOK
C
VEAC4-4M
MNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet486NOK
D
VHC4-4M
MNPT3.8 gpm2 3 / 32 "6500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet371NOK
C
VEAC4-4MV
MNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet952NOK
D
VHC4-4MV
MNPT3.8 gpm-6500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet388NOK
D
VIHC4-4M
MNPT3.8 gpm2 3 / 32 "6500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet483NOK
E
71-3C4-4F
NPFT5 gpm1 31 / 32 "10,000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet1 258 NOK
E
71-3C4-4FV
NPFT5 gpm-10,000 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet1 396 NOK
B
VHC4-4F
NPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet346NOK
B
VIHC4-4F
NPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet457NOK
F
PHC4-4F
NPTF3.8 gpm1 11 / 32 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet213NOK
F
PHC4-4FV
NPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet234NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?