Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VEAC4-4MV koblingshus 1 / 4-18 karosseristål | AF6WKQ 20LH55

SNAP-TITE VEAC4-4MV Koplingshus 1/4-18 Karosseri Stål

På lager
Vare: AF6WKQ Modell: VEAC4-4MVKryssref: 20LH55

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
TilkoblingstypeMNPT
Finishsink
Strømningshastighet3.8 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE PHC4-4F koblingshus 1 / 4-18 1/4 tommers kroppsstål | AF6WCD 20LF75 PHC4-4FNPTF3.8 gpm1 11 / 32 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet230NOK
SNAP-TITE PHC4-4FV koblingshus 1 / 4-18 karosseri stål | AF6WCE 20LF76 PHC4-4FVNPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet255NOK
SNAP-TITE VEAC4-4F koblingshus 1 / 4-18 1/4 tommers kroppsstål | AF6WKM 20LH52 VEAC4-4FFNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet538NOK
SNAP-TITE VEAC4-4FV koblingshus 1 / 4-18 karosseristål | AF6WKN 20LH53 VEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet968NOK
SNAP-TITE VEAC4-4M koblingshus 1 / 4-18 1/4 tommers kroppsstål | AF6WKP 20LH54 VEAC4-4MMNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet534NOK
SNAP-TITE VHC4-4F koblingshus 1 / 4-18 1/4 tommers kroppsstål | AF6WMC 20LH89 VHC4-4FNPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet351NOK
SNAP-TITE VHC4-4FV koblingshus 1 / 4-18 karosseri stål | AF6WMD 20LH90 VHC4-4FVFNPT3.8 gpm-6500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VEAC4-4MV Koplingshus 1/4-18 Karosseri Stål
1 050 NOK / enhet